SKF HK 3012 NAALDHULS

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HK 3012
Rubix:03051254
Fabrikant:8692
EAN:7316577114549
SKF HK 3012 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HK 3012 NAALDHULS


Naaldhulzen worden gewoonlijk gebruikt in toepassingen waarbij de boring van het lagerhuis niet kan worden gebruikt als loopbaan voor een naaldrollenset, maar waar een zeer compacte en economische lageropstelling vereist is. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen en stijfheid.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x37x37 mm
Logistiek gewicht21 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte12 mm
Seriehk
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11700 N
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 8,10 excl. BTW
/ stuk
€ 9,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen