Referenties
NTN:K81110T2
Rubix:A0483964
EAN:4547359094886



Documenten
Productdetails : NTN K 81110 T2 ROLLENKRANS
Naaldlager, cilindrisch druklager, kooiconstructie, serie K811
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x70x6 mm |
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Serie | 81100 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 150000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,85 excl. BTW
/ stuk
€ 27,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen