Referenties
INA:K28X40X18/0-7
Rubix:03117066
Fabrikant:0000273676063
EAN:4012802713213

Productdetails : INA K 28X40X18 NAALDKRANS
Naaldkransen
Needle roller cage assembly K, single row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 37000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,24 excl. BTW
/ stuk
€ 46,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen