Referenties
NTN:NA2208LL/3AS
Rubix:A0483918
EAN:4547359112726

Documenten
Productdetails : NTN NA 2208 LL/3AS STEUNROL
Naaldlager, rolvolger, met kooi, met binnenring, dubbelzijdige afdichtingen, sferische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x80x23 mm |
| Logistiek gewicht | 648 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na2200 |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28400 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,86 excl. BTW
/ stuk
€ 97,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen