Referenties
SKF:NA 2204.2RS
Rubix:03042148
Fabrikant:12659
EAN:7316577011954

Productdetails : SKF NA 2204-2RS STEUNROL
Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een eenrijig naaldlager met een binnenring en hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak. Ze worden afgedicht geleverd en kunnen direct worden gemonteerd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren. De binnenring kan afzonderlijk van de buitenring en de rollenset worden gemonteerd.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 174 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na22 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19400 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22400 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,09 excl. BTW
/ stuk
€ 83,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen