SIMRIT O-RING 3,3X2,4 88NBR156

O-ring NBR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:OR 3,30 X 2,40 88 NBR 156
Rubix:04161470
Fabrikant:60055
SIMRIT O-RING 3,3X2,4 88NBR156
Technische samenvatting
Binnendiameter3,3 mm
Snoerdikte2,4 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 3,3X2,4 88NBR156


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 3,30 2,40 88 NBR 156

Sterke punten

De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,105 g
Binnendiameter3,3 mm
Snoerdikte2,4 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A88 Shore
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,00 excl. BTW
/ stuk
3,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen