Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:14451868
Rubix:04162090
Fabrikant:14451868

Documenten
Productdetails : SIMRIT O-RING 4X3 72NBR872
OF 4,00 3,00 72 NBR 872
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 72 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,76 excl. BTW
/ stuk
€ 5,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
