Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:60086
Rubix:04160360
Fabrikant:OR 12,00 2,50 88 NBR 156

Documenten
Productdetails : SIMRIT O-RING 12X2,5 88NBR156
Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 12,00 2,50 88 NBR 156
Sterke punten
De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,29 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Snoerdikte | 2,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 88 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,54 excl. BTW
/ stuk
€ 7,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen