Referenties
SKF:OR 160.0X3.0-N70
Rubix:04083732
Fabrikant:527951
EAN:7316571696072

Productdetails : SKF O-RING 160X3 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,87 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 50,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
