Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:60211
Rubix:04161828
Fabrikant:60211

Documenten
Productdetails : SIMRIT O-RING 40,64X5,33 88NBR156
Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 40,64 5,33 88 NBR 156
Sterke punten
De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,1 g |
| Binnendiameter | 40,64 mm |
| Snoerdikte | 5,33 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 88 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,71 excl. BTW
/ stuk
€ 21,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
