O-RING 12X2 NBR80

O-Ring OR NBR 80

Zie technische informatie
Referenties
Dichtomatik:67181398
Rubix:0499100258
Fabrikant:67181398
O-RING 12X2 NBR80
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 12X2 NBR80


O-ringen zijn eindeloze ronde dichtheidsringen met cirkelvormige doorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen tegen vloeibare of gasvormige media. O-ringen zijn statische afdichtingselementen, maar onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingselementen in axiale, roterende of oscillerende bewegingen.

Toepassingen

O-rings are used primarily for sealing stationary machine parts against liquid or gaseous media. However, under certain requirements and conditions use in a dynamic application is possible, for example in rotating movements.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter12 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A80 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,96 excl. BTW
/ stuk
1,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen