Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:14451956
Rubix:04162302
Fabrikant:OR 58,00 5,00 72 NBR 872

Productdetails : SIMRIT O-RING 58X5 72NBR872
O-ringen zijn eindeloze ronde afdichtringen met een cirkelvormige doorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen – statische behuizingen – af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
OR 58,00 5,00 72 NBR 872
Toepassingen
Industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 58 mm |
| Snoerdikte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 72 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,96 excl. BTW
/ stuk
€ 22,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
