O-RING 8X2 NBR80

O-Ring OR NBR 80

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:49493864
Rubix:04059998
Fabrikant:49493864
O-RING 8X2 NBR80

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 8X2 NBR80


O-ringen zijn eindeloze ronde dichtheidsringen met cirkelvormige doorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen tegen vloeibare of gasvormige media. O-ringen zijn statische afdichtingselementen, maar onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingselementen in axiale, roterende of oscillerende bewegingen.

Toepassingen

O-rings are used primarily for sealing stationary machine parts against liquid or gaseous media. However, under certain requirements and conditions use in a dynamic application is possible, for example in rotating movements.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter8 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A80 Shore
Land van oorsprongCN
€ 0,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden