Referenties
SKF:OR 139.37X2.62-N70
Rubix:04085179
Fabrikant:528081
EAN:7316571697277

Productdetails : SKF O-RING 139,37X2,62 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 139,37 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 221,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
