O-RING 102X2 NBR70

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67187291
Rubix:04113230
Fabrikant:OR 102,00 2,00 70 NBR S1OR71
O-RING 102X2 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter102 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 102X2 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter102 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden