O-RING 115X4 NBR70

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:49449977
Rubix:04052800
Fabrikant:OR 115,00 4,00 70 NBR S1OR71
O-RING 115X4 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter115 mm
Snoerdikte4 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 115X4 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Binnendiameter115 mm
Snoerdikte4 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode40169300
€ 1,86 excl. BTW
/ stuk
€ 2,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden