O-RING 11X1,3 NBR70

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67192530
Rubix:04050393
Fabrikant:OR 11,00 1,30 70 NBR NB7071
O-RING 11X1,3 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter11 mm
Snoerdikte1,3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 11X1,3 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid600
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter11 mm
Snoerdikte1,3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen