Referenties
SKF:OR 21.5X3.0-N70
Rubix:04082553
Fabrikant:527738
EAN:7316571702704

Productdetails : SKF O-RING 21,5X3 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Binnendiameter | 21,5 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
