O-RING 144,5X3 NBR70

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67193302
Rubix:04053098
Fabrikant:OR 144,50 3,00 70 NBR NB7071
O-RING 144,5X3 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter144,5 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 144,5X3 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4 g
Binnendiameter144,5 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
€ 1,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden