Referenties
SKF:OR 27.3X2.4-N70
Rubix:04082573
Fabrikant:527565
EAN:7316571704074

Productdetails : SKF O-RING 27,3X2,4 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Binnendiameter | 27,3 mm |
| Snoerdikte | 2,4 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 28 dagen
