O-RING 19,8X3,6 NBR70

O-ring

Zie technische informatie
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67187827
Rubix:04050732
Fabrikant:OR 19,80 3,60 70 NBR NB7071
O-RING 19,8X3,6 NBR70
Technische samenvatting
Binnendiameter19,8 mm
Snoerdikte3,6 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 19,8X3,6 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter19,8 mm
Snoerdikte3,6 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,19 excl. BTW
/ stuk
1,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen