O-RING 35,6X3,6 NBR70

O-ring

Zie technische informatie
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67194228
Rubix:04051205
Fabrikant:OR 35,60 3,60 70 NBR NB7071
O-RING 35,6X3,6 NBR70
Technische samenvatting
Binnendiameter35,6 mm
Snoerdikte3,6 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 35,6X3,6 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter35,6 mm
Snoerdikte3,6 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,53 excl. BTW
/ stuk
0,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen