Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67194576
Rubix:04052235
Fabrikant:OR 78,00 2,50 70 NBR NB7071

Productdetails : O-RING 78X2,5 NBR70
O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 78 mm |
| Snoerdikte | 2,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,80 excl. BTW
/ stuk
€ 0,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden