Referenties
SMC:AS568-035V
Rubix:05275840
Fabrikant:AS568-035V
EAN:3618035530910
Documenten
Productdetails : SMC HIGH VACUUM AS568=035V UNIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,70 excl. BTW
/ stuk
€ 29,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen