O-RING 40X5,5 FPM75 (VITON)/PEROX

O-ring

Zie technische informatie
Referenties
Dichtomatik:67205292
Rubix:04050188
Fabrikant:67205292
O-RING 40X5,5 FPM75 (VITON)/PEROX
Technische samenvatting
Materiaalfkm 75
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 40X5,5 FPM75 (VITON)/PEROX


O-ringen zijn eindeloze ronde afdichtingsringen met een ronde doorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische gevallen - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
OR O-Ring FKM 75 Green 70 Shore A

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalfkm 75
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,48 excl. BTW
/ stuk
55,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen