Referenties
SKF:OR 278.77X6.99-N70
Rubix:04085233
Fabrikant:527557
EAN:7316571699202

Productdetails : SKF O-RING 278,77X6,99 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,5 g |
| Binnendiameter | 278,77 mm |
| Snoerdikte | 6,99 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,12 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 170,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
