SIMRIT O-RING 8,5X1 72NBR872

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:14451875
Rubix:04162794
Fabrikant:14451875
SIMRIT O-RING 8,5X1 72NBR872

Technische samenvatting

Binnendiameter8,5 mm
Snoerdikte1 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : SIMRIT O-RING 8,5X1 72NBR872


O-ringen zijn eindeloze ronde afdichtringen met een cirkelvormige doorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen – statische behuizingen – af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
OF 8,50 1,00 72 NBR 872

Toepassingen

Industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8,5 mm
Snoerdikte1 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A72 Shore
€ 5,17 excl. BTW
/ stuk
€ 6,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden