Referenties
SKF:OR 149.2X5.33-N70
Rubix:04084612
Fabrikant:528032
EAN:7316571695464

Productdetails : SKF O-RING 149,2X5,33 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,4 g |
| Binnendiameter | 149,2 mm |
| Snoerdikte | 5,33 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,45 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 40,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
