Referenties
Dichtomatik:67013363
Rubix:04057287
Fabrikant:OR 43,00 3,00 80 FKM FP8094

Documenten
Productdetails : O-RING 43X3 FPM80 (VITON)
Volgens DIN ISO 3601 Eindloze, ronde ring met ronde doorsnede Materiaal: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ.
Sterke punten
-Afdichtend effect door vervorming van de dwarsdoorsnede na installatie en axiale of radiale compressie in de installatieruimte
In bedrijf versterkt de mediadruk de afdichtende functie
Universeel toepasbaar Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor gematigd veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gefabriceerd door gecertificeerde externe leveranciers
In bedrijf versterkt de mediadruk de afdichtende functie
Universeel toepasbaar Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor gematigd veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gefabriceerd door gecertificeerde externe leveranciers
Toepassingen
Universele toepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 43 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,74 excl. BTW
/ stuk
€ 6,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden