Referenties
Dichtomatik:49449959
Rubix:04052115
Fabrikant:49449959

Documenten
Productdetails : O-RING 72X3 NBR70
Volgens DIN ISO 3601 Eindloze, cirkelvormige ring met cirkelvormige dwarsdoorsnede Afdichtingsmateriaal: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ
Sterke punten
-Afdichtend effect door vervorming van de dwarsdoorsnede na installatie en axiale of radiale compressie in de installatieruimte
In bedrijf versterkt de mediadruk de afdichtende functie
Universeel toepasbaar Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor gematigd veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gefabriceerd door gecertificeerde externe leveranciers
In bedrijf versterkt de mediadruk de afdichtende functie
Universeel toepasbaar Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor gematigd veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gefabriceerd door gecertificeerde externe leveranciers
Toepassingen
Universele toepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 72 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden