Referenties
Dichtomatik:67001566
Rubix:04052729
Fabrikant:67001566
O-RING 110X2 NBR70
Technische samenvatting
Binnendiameter110 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : O-RING 110X2 NBR70


Volgens DIN ISO 3601 Eindloze, cirkelvormige ring met cirkelvormige dwarsdoorsnede Afdichtingsmateriaal: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Sterke punten

-Afdichtend effect door vervorming van de dwarsdoorsnede na installatie en axiale of radiale compressie in de installatieruimte
In bedrijf versterkt de mediadruk de afdichtende functie
Universeel toepasbaar Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor gematigd veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gefabriceerd door gecertificeerde externe leveranciers

Toepassingen

Universele toepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,26 excl. BTW
/ stuk
1,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden