Referenties
SKF:OR 110.0X5.0-N70
Rubix:04083671
Fabrikant:528253
EAN:7316571693309

Productdetails : SKF O-RING 110X5 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,4 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Snoerdikte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,80 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 186,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
