Referenties
SKF:OR 10.0X1.5-N70
Rubix:04082481
Fabrikant:528346
EAN:7316571699530

Productdetails : SKF O-RING 10X1,5 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Snoerdikte | 1,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 88,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
