Referenties
SKF:OR 115.0X5.0-N70
Rubix:04083677
Fabrikant:528229
EAN:7316571693538

Productdetails : SKF O-RING 115X5 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,4 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Snoerdikte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 255,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
