Referenties
SKF:OR 130.2X5.33-N70
Rubix:04084603
Fabrikant:528115
EAN:7316571696713

Productdetails : SKF O-RING 130,2X5,33 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 130,2 mm |
| Snoerdikte | 5,33 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,30 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 33,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
