Referenties
SKF:OR 133.02X2.62-N70
Rubix:04085175
Fabrikant:528110
EAN:7316571998411

Productdetails : SKF O-RING 133,02X2,62 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,8 g |
| Binnendiameter | 133,02 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 200,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
