Referenties
SKF:OR 134.5X3.0-N70
Rubix:04083700
Fabrikant:528102
EAN:7316571696904

Productdetails : SKF O-RING 134,5X3 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 134,5 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 175,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
