Referenties
SKF:OR 14.0X1.78-N70
Rubix:04083708
Fabrikant:528078
EAN:7316571700137

Productdetails : SKF O-RING 14X1,78 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Snoerdikte | 1,78 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 48,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
