Referenties
SKF:OR 16.3X2.4-N70
Rubix:04082522
Fabrikant:527958
EAN:7316571701059

Productdetails : SKF O-RING 16,3X2,4 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 16,3 mm |
| Snoerdikte | 2,4 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 60,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
