Referenties
SKF:OR 169.3X5.7-N70
Rubix:04083743
Fabrikant:527928
EAN:7316571696270

Productdetails : SKF O-RING 169,3X5,7 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,5 g |
| Binnendiameter | 169,3 mm |
| Snoerdikte | 5,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,97 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 52,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
