Referenties
SKF:OR 169.5X3.0-N70
Rubix:04083744
Fabrikant:527926
EAN:7316571696300

Productdetails : SKF O-RING 169,5X3 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,4 g |
| Binnendiameter | 169,5 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,68 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 54,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
