Referenties
SKF:OR 18.5X3.0-N70
Rubix:04082535
Fabrikant:527858
EAN:7316571701608

Productdetails : SKF O-RING 18,5X3 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,4 g |
| Binnendiameter | 18,5 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 116,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
