Referenties
SKF:OR 2.90X1.78-N70
Rubix:04083773
Fabrikant:527785
EAN:7316571696263

Productdetails : SKF O-RING 2,90X1,78 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,4 g |
| Binnendiameter | 2,9 mm |
| Snoerdikte | 1,78 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 37,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
