Referenties
SKF:OR 20.29X2.62-N70
Rubix:04084638
Fabrikant:527773
EAN:7316571702285

Productdetails : SKF O-RING 20,29X2,62 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Binnendiameter | 20,29 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 115,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
