Referenties
SKF:OR 209.22X2.62-N70
Rubix:04085211
Fabrikant:527747
EAN:7316571697734

Productdetails : SKF O-RING 209,22X2,62 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,1 g |
| Binnendiameter | 209,22 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,95 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 53,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
