Referenties
SKF:OR 21.5X2.4-N70
Rubix:04082552
Fabrikant:527739
EAN:7316571702667

Productdetails : SKF O-RING 21,5X2,4 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,4 g |
| Binnendiameter | 21,5 mm |
| Snoerdikte | 2,4 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 107,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
