Referenties
SKF:OR 22.22X2.62-N70
Rubix:04084647
Fabrikant:527702
EAN:7316571702902

Productdetails : SKF O-RING 22,22X2,62 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Binnendiameter | 22,22 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 116,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
