Referenties
SKF:OR 24.2X3.0-N70
Rubix:04082562
Fabrikant:527642
EAN:7316571703497

Productdetails : SKF O-RING 24,2X3 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Binnendiameter | 24,2 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
