Referenties
SKF:OR 24.99X3.53-N70
Rubix:04084652
Fabrikant:527637
EAN:7316571703718

Productdetails : SKF O-RING 24,99X3,53 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Binnendiameter | 24,99 mm |
| Snoerdikte | 3,53 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 32,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
