Referenties
SKF:OR 29.2X3.0-N70
Rubix:04082579
Fabrikant:527530
EAN:7316571704241

Productdetails : SKF O-RING 29,2X3 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Binnendiameter | 29,2 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 42,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
